TRUSCO

※代表画像です
- ●特長:
- 円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばね。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少する為ばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
- ●用途:
- せんたくばさみやクリップなどはさんでもどす力を必要とするばね。
- ●注意:
- ※許容荷重以上の負荷を掛けての使用はさけてください。折損、へたりの原因となります。
- ●トラスコ品番:
- 258-1973
- ●材質/仕上:
- ステンレス(SUS304)
- ●質量(g):
- 14
- ●寸法L(mm):
- 24
- ●寸法D(Φmm):
- 1 6
- ●巻数:
- 2
- ●アーム角度(deg):
- 135
- ●ばね定数(N・mm[deg]):
- 2.91
- ●2007年トラスコ掲載ページ:
- 工場現場編1-0893
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 2 1740