間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

トーションばね10個入

※代表画像です
注文コード
08305656
品番
TTS0610-24-C2
内容量
1パック(10個入)
参考基準価格
¥2,200
単価(税別)
¥1,886

 

●特長: 
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばね。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少する為ばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。  

●用途: 
せんたくばさみやクリップなどはさんでもどす力を必要とするばね。  

●注意: 
※許容荷重以上の負荷を掛けての使用はさけてください。折損、へたりの原因となります。  

●トラスコ品番: 
258-1981  
●材質/仕上: 
ステンレス(SUS304)  
●質量(g): 
14  
●寸法L(mm): 
24  
●寸法D(Φmm): 
1 6  
●巻数: 
2  
●アーム角度(deg): 
180  
●ばね定数(N・mm[deg]): 
2.91  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1741  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34