間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじ

※代表画像です
 
注文コード
08313952
品番
B73-0860
内容量
1パック(14個入)
参考基準価格
¥540
単価(税別)
¥463

 

●トラスコ品番: 
163-8751  
●材質(本体): 
クロムモリブデン鋼(SCM435)  
●質量(g): 
293.44  
●寸法L(mm): 
60  
●寸法H(mm): 
最大4.4  
●ねじの種類: 
半ねじ  
●寸法D(Φmm): 
16.0  
●表面処理: 
黒染め  
●寸法B(mm): 
5.0  
●寸法d1(Φmm): 
8.0  
●JIS規格: 
JIS B 1192規格品  
●寸法h(mm): 
約0.4  
●寸法R(mm): 
約0.5  
●寸法k(mm): 
最大1.8  
●寸法m(mm): 
3.5  
●ねじ径d: 
M8  
●強度: 
10.9  
●ねじピッチp(mm): 
1.25  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1757  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34