TRUSCO

※代表画像です
- ●トラスコ品番:
- 163-8513
- ●材質(本体):
- クロムモリブデン鋼(SCM435)
- ●質量(g):
- 192.00
- ●寸法L(mm):
- 22
- ●寸法H(mm):
- 最大3.3
- ●ねじの種類:
- 全ねじ
- ●寸法D(Φmm):
- 12.0
- ●表面処理:
- 黒染め
- ●寸法B(mm):
- 4.0
- ●寸法d1(Φmm):
- 6.0
- ●JIS規格:
- JIS B 1192規格品
- ●寸法h(mm):
- 約0.3
- ●寸法R(mm):
- 約0.3
- ●寸法k(mm):
- 最大1.5
- ●寸法m(mm):
- 2.5
- ●ねじ径d:
- M6
- ●強度:
- 10.9
- ●ねじピッチp(mm):
- 1.00
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 2 1757