工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
TRUSCO(トラスコ)
>
ステンレスハンドル
TRUSCO
ステンレスハンドルヘアーライン
※代表画像です
6日以内出荷とは
注文コード
08344183
品番
THD28-600HL
内容量
1本
参考基準価格
¥16,200
単価(税別)
¥13,886
数量:
●特長:
ステンレスヘアライン仕上げが美しく高級感が有ります。
●用途:
病院・ホテル・デパート・会社等の正面玄関のドア・ガラスドアに使用
●トラスコ品番:
284-8031
●材質/仕上:
ステンレスSUS304
●寸法L(mm):
598
●寸法H(mm):
69
●寸法D(mm):
Φ28
●寸法P(mm):
570
●質量(g/袋):
1300
●適合扉厚(mm):
10〜45
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1885
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ステンレスハンドルヘアーライン
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF