間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ステンレスハンドル鏡面

※代表画像です
 
注文コード
08344244
品番
THD19-270K
内容量
1本
参考基準価格
¥6,850
単価(税別)
¥5,872

 

●特長: 
ステンレス鏡面仕上げが美しく高級感が有ります。  

●用途: 
病院・ホテル・デパート・会社等の正面玄関のドア・ガラスドアに使用。  

●トラスコ品番: 
284-7850  
●セット内容: 
2個1組/本体(オス)、ゴムワッシャ、ゴムパッキン、タイコ、+ナベボルト、六角穴付き止めネジ(ホロセット)、本体(メス)  
●材質/仕上: 
ステンレス(SUS304)  
●寸法L(mm): 
269  
●寸法H(mm): 
49  
●寸法D(mm): 
Φ19  
●寸法P(mm): 
250  
●質量(g/袋): 
319  
●適合扉厚(mm): 
10〜40  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1885  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34