間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

全面電着角シート 400#

※代表画像です
注文コード
08367064
品番
DKS-AM 400
内容量
1枚
参考基準価格
¥19,650
単価(税別)
¥16,843

 

●特長: 
両面テープ式・マジックテープ式のどちらも電動空圧工具に取り付け使用可。
必要なサイズに切って使用することができます。  

●用途: 
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。  

●トラスコ品番: 
116-1334  
●粒度: 
400  
●寸法(mm): 
230×150  
●摘要: 
全面電着  
●質量(g): 
42.6  
●タイプ: 
マジックテープ  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0614  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34