間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ホイルブラシ ステンレス0.3mm

注文コード
08370223
品番
TB-6223
内容量
1個
参考基準価格
¥1,880
単価(税別)
¥1,612

 

●特長: 
市販の電動ドリルで使用可能
軸付なので取り付け交換が容易。  

●用途: 
ステンレス、アルミ製品の研磨  

●仕様: 
ステンレス0.3mm  
●注意: 
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。  

●トラスコ品番: 
261-9504  
●軸径(mm): 
6  
●材質/仕上: 
ステンレス  
●質量(g): 
60  
●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 
3000  
●軸長(mm): 
35  
●使用工具: 
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)  
●外径×金具径×毛丈(mm): 
Φ50×26×12.0  
●金具幅(mm): 
12  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0666  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34