間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

クイックシール継手エルボ

※代表画像です
 
注文コード
08373915
品番
TS-12X9-02L
内容量
1個
参考基準価格
¥550
通常価格単価(税別)
¥472¥448
特価

 

●材質: 
真鍮  
●質量(g): 
47  
●寸法L(mm): 
41  
●呼び径: 
R1/4  
●寸法H(mm): 
14  
●寸法L1(mm): 
25  
●寸法H1(mm): 
19  
●チューブサイズ(mm): 
12×9  
●ナット適正締付回転数(回): 
2〜2.5  
●締付トルク(kgf〜cm): 
100〜140  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-1284  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 1350  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34