TRUSCO
クイックシール継手エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08374021
品番
TS-8X6-01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
呼び径
R1/8
チューブサイズ(mm)
8×6.0
質量(g)
29.0
トラスコ品番
257-4888
材質
真鍮
形状
エルボ
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
21
ねじの種類
R
寸法H1(mm)
14
ナット適正締付回転数(回)
2~2.5
接続ねじ呼び径
1/8