間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

伸縮ノズル230〜380mm

出荷目安:6日 
6日以内出荷とは
注文コード
08378544
メーカー品番
TD-18-FLN40X
内容量
1個
参考基準価格
¥2,210
単価(税別)
¥1,895

 

●特長: 
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。
ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。  

●材質/仕上: 
黄銅/ニッケルメッキ  
●質量(g): 
95  
●ノズル長(mm): 
230〜380  
●ノズル接続径: 
G1/8  
●ノズル口径(Φmm): 
2.0  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-1178  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 1243  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧