間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

増量ノズル

注文コード
08378571
品番
TD-18-BN
内容量
1個
参考基準価格
¥2,660
通常価格単価(税別)
¥2,280¥2,166
特価

 

●特長: 
通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。  

●材質: 
アルミニウム  
●質量(g): 
24  
●ノズル長(mm): 
47  
●ノズル接続径: 
G1/8  
●ノズル口径(Φmm): 
15.0  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-1180  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 1242  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34