間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

クリーンルーム用インナー手袋

※代表画像です
注文コード
08405905
品番
TPG-312-M
内容量
1袋
参考基準価格
¥2,500
単価(税別)
¥2,143

 

●特長: 
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。
洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。  

●用途: 
クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋  

●トラスコ品番: 
286-8946  
●材質/仕上: 
ナイロン100%  
●全長(cm): 
21  
●JIS規格: 
JIS(Fed/STDクラス100)対応  
●手のひらまわり(cm): 
16.5  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0231  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34