間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

塗装マスク

注文コード
08407445
品番
DPM-77TM
内容量
1個
参考基準価格
¥2,580
単価(税別)
¥2,212

 

●特長: 
シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリン等の有機溶剤から発生するガスを取り除きます。
軽量小型のマスクです。
広い視野を確保できる新設計。
装着時に顔面にふれる部分には肌にやさしいエラストマーを使用。  

●用途: 
有機溶剤を使用する塗装作業(洗浄、接着時の作業)。  

●注意: 
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。  

●適合: 
しめひも/DHHB520000  
●トラスコ品番: 
137-2017  
●種別: 
塗装マスク  
●質量(g): 
約150  
●吸気抵抗(Pa): 
300以下  
●国家検定合格番号: 
S1  
●排気抵抗(Pa): 
50±20  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0414  
●適合吸収缶: 
DPM-77F  

その他関連商品

08407454
塗装マスク用吸収缶

TRUSCO

DPM-77TMF

1個

137-1991

¥429

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

塗装マスク用吸収缶

TRUSCO

商品点数:1

¥429

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34