工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
軍手
>
軍手
TRUSCO
混紡軍手
6日以内出荷とは
注文コード
08408154
品番
TG-K600
内容量
1ダース
参考基準価格
¥890
通常価格
単価(税別)
¥763
¥725
数量:
●特長:
手に優しく使い易い軍手です。
経済的な軍手です。
●用途:
あらゆる作業に!
●トラスコ品番:
279-8166
●材質:
綿65%、ポリエステル35%
●全長(cm):
22
●手のひらまわり(cm):
19
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0516
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0457
●質量(g/ダース):
約600
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
混紡軍手
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF