TRUSCO
ゴム張りソフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
08408321
品番
TGS-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。
手のひら面がすべてゴム張りですので、抜群のグリップ力を発揮いたします。
用途
運送業、建築業、土木、鉄筋作業、ロープ作業。
ブロック・瓦の取り扱い、ステール家具の持ち運び等。
サイズ
M
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
20
材質(すべり止め)
天然ゴム
入数(双)
1
トラスコ品番
284-7019
本体質量(g)
100