工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
スベリ止め手袋
>
ゴム引き、ゴム張り手袋
>
ゴム張り手袋(背抜き)
TRUSCO
ゴム張りハード
※代表画像です
6日以内出荷とは
注文コード
08408337
品番
TGH-L
内容量
1双
参考基準価格
¥350
単価(税別)
¥300
数量:
●特長:
耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。
手のひら面がすべてゴム張りですので、抜群のグリップ力を発揮いたします。
●用途:
運送業、建築業、土木、鉄筋作業、ロープ作業。
ブロック・瓦の取り扱い、ステール家具の持ち運び等。
●トラスコ品番:
284-7043
●サイズ:
L
●本体質量(g):
100
●全長(cm):
24
●材質(すべり止め):
天然ゴム
●手のひらまわり(cm):
22
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0451
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ゴム張りハード
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF