間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

使い捨てニトリル手袋(極薄手)

注文コード
08408477
品番
DPM-6981-M
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格
¥1,200
単価(税別)
¥1,029

 

●仕様: 
使い捨て式  
●トラスコ品番: 
273-7884  
●厚さ(mm): 
約0.1  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
極薄手(粉付)  
●本体質量(g): 
6  
●全長(cm): 
25  
●手のひらまわり(cm): 
19  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0466  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34