TRUSCO
- ●特長:
- 左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
裏面は着脱に便利なスベリ加工(粉つき)です。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
食品衛生法適合品です。
- ●仕様:
- 使い捨て式
- ●トラスコ品番:
- 172-8164
- ●材質:
- ニトリルゴム
- ●厚さ(mm):
- 約0.08
- ●色:
- ブルー
- ●サイズ:
- M
- ●タイプ:
- 極薄手
- ●本体質量(g):
- 75
- ●全長(cm):
- 25
- ●手のひらまわり(cm):
- 19.2
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 3 0467