間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ニトリル組立用フィット手袋

取扱い終了 
注文コード
08408522
品番
DPM-6670-L
内容量
1双
参考基準価格
¥500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
手のひらの部分に耐摩擦性・耐油性・耐突刺性。
優れたニトリルゴムをコーティング。
通気性に優れておりムレません。
指先までピッタリとフィットし、細かな作業や伝票記伝が出来ます。  

●用途: 
金属加工品・電器製品の組立作業、物流作業、細かな仕事  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります  
●仕様: 
ニトリル合成ゴムコーティング背抜き  
●トラスコ品番: 
272-0540  
●材質: 
ニトリル合成ゴム、ナイロン  
●厚さ(mm): 
1  
●色: 
ブルー  
●サイズ: 
L  
●本体質量(g): 
43  
●全長(cm): 
23  
●手のひらまわり(cm): 
19.6  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34