工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
品質管理用手袋
>
手のひらスベリ止め加工手袋
TRUSCO
ニトリル組立用フィット手袋
注文コード
08408531
品番
DPM-6670-M
内容量
1双
参考基準価格
¥500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
手のひらの部分に耐摩擦性・耐油性・耐突刺性。
優れたニトリルゴムをコーティング。
通気性に優れておりムレません。
指先までピッタリとフィットし、細かな作業や伝票記伝が出来ます。
●用途:
金属加工品・電器製品の組立作業、物流作業、細かな仕事
●特記:
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります
●仕様:
ニトリル合成ゴムコーティング背抜き
●トラスコ品番:
272-0531
●材質:
ニトリル合成ゴム、ナイロン
●厚さ(mm):
1
●色:
ブルー
●サイズ:
M
●本体質量(g):
40
●全長(cm):
22.5
●手のひらまわり(cm):
19
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ニトリル組立用フィット手袋
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF