工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
安全帯
>
各種安全帯(銅ベルト安全帯)
TRUSCO
2WAY式安全帯 青緑
6日以内出荷とは
注文コード
08408793
品番
TSB-59 BG
内容量
1個
参考基準価格
¥11,400
単価(税別)
¥8,550
数量:
●特長:
長さを固定し、ボタン一つで巻取る使い方と、シートベルトの様に伸び縮みし、万一の墜落時にはロックが掛かって停止する使い方が選べます。
ストラップの幅が15mmの為、巻取り器が薄くなっています。
ショックアブソーバ・ロリップ環付。
●トラスコ品番:
255-1705
●色:
青緑
●質量:
1200g
●胴ベルト(W×L)(mm):
50×1200
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0528
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
2WAY式安全帯 青緑
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF