工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
安全帯
>
各種安全帯(銅ベルト安全帯)
TRUSCO
ロープ式安全帯(1本つり専用)
6日以内出荷とは
注文コード
08408811
品番
GTS-53
内容量
1本
参考基準価格
¥3,200
単価(税別)
¥2,400
数量:
●特長:
軽量・小型フックの付いたエコノミータイプ。
安心の二重安全ロックフック付。
●用途:
ビル・家屋・鉄骨組立・土木・鉱山・造船・橋梁・塗装・その他地上2m以上の一般高所作業。
●トラスコ品番:
121-8263
●胴ベルト(W×L)(mm):
50×1150
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0533
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ロープ式安全帯(1本つり専用)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF