間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

2WAY式安全帯軽量タイプ 青緑

注文コード
08408872
品番
TSB-59A BG
内容量
1個
参考基準価格
¥13,200
単価(税別)
¥9,900

 

●特長: 
長さを固定し、ボタン一つで巻取る使い方と、シートベルトの様に伸び縮みし、万一の墜落時にはロックが掛かって停止する使い方が選べます。
ストラップの幅が15mmの為、巻取り器が薄くなっています。
ショックアブソーバ・ロリップ環付。  

●トラスコ品番: 
255-1756  
●寸法(mm): 
W50×L1200  
●色: 
青緑  
●質量: 
1100g  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0529  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34