間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ツナギ服(綿混)

注文コード
08409152
品番
TTB-S
内容量
1着
参考基準価格
¥5,400
単価(税別)
¥4,629

 

●トラスコ品番: 
279-1561  
●材質/仕上: 
綿:65% ポリエステル:35%  
●タイプ: 
名入れ無し  
●質量: 
700g  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0550  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34