工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
☆ツナギ・カバーオール
>
☆ツナギ
>
☆長袖ツナギ(年間用)
>
☆綿混
TRUSCO
ツナギ服(綿混)
6日以内出荷とは
注文コード
08409161
品番
TTB-XL
内容量
1着
参考基準価格
¥5,400
単価(税別)
¥4,629
数量:
●トラスコ品番:
279-1609
●材質/仕上:
綿:65% ポリエステル:35%
●タイプ:
名入れ無し
●質量:
900g
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0550
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ツナギ服(綿混)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF