間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

スーパープラチナ遮熱作業服

注文コード
08409247
品番
TSP-1LL
内容量
1着
参考基準価格
¥62,000
通常価格単価(税別)
¥46,500¥44,175
特価

 

●特長: 
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上している。
溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護する。
裏生地を着けて熱伝導性を下げている。  

●用途: 
ボイラー・炉前。溶接作業用  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質/仕上: 
耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物  
●胸囲(cm): 
132  
●肩幅(cm): 
54  
●袖丈(cm): 
60  
●着丈(cm): 
76  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0555  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0556  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34