工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
特殊用途(耐熱・耐切創等)
>
遮熱保護具
>
遮熱保護具(スーパープラチナ使用)
TRUSCO
スーパープラチナ遮熱作業服
6日以内出荷とは
注文コード
08409265
品番
TSP-2L
内容量
1着
参考基準価格
¥45,000
単価(税別)
¥33,750
数量:
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●トラスコ品番:
287-8895
●股下(cm):
76
●ウエスト(cm):
88
●ヒップ(cm):
116
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0556
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
スーパープラチナ遮熱作業服
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF