工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
保護服・防護服
>
ツナギ
>
一般作業向き
TRUSCO
帯電防止使い捨て保護服
注文コード
08409615
品番
TPCE-3L
内容量
1着
参考基準価格
¥880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
脇・股等の摩擦箇所での静電気発生を抑制
静電気によるホコリを吸い寄せつけない
脱衣時のパチパチ感を抑制
従来の保護服としての効果(水周り・油汚れ・ホコリ等)
●用途:
TPC保護服バージョンアップタイプ
特にホコリが激しい環境での作業に適しています。
●特記:
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●トラスコ品番:
286-8504
●材質/仕上:
ポリプロピレン
ポリエチレン(ラミネート)
●サイズ:
3L
●適応胸囲(cm):
95〜110
●適応身長(cm):
175〜190
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0570
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
帯電防止使い捨て保護服
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF