間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

帯電防止使い捨て保護服

取扱い終了 
注文コード
08409633
品番
TPCE-LL
内容量
1着
参考基準価格
¥880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
脇・股等の摩擦箇所での静電気発生を抑制
静電気によるホコリを吸い寄せつけない
脱衣時のパチパチ感を抑制
従来の保護服としての効果(水周り・油汚れ・ホコリ等)  

●用途: 
TPC保護服バージョンアップタイプ
特にホコリが激しい環境での作業に適しています。  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●トラスコ品番: 
286-8491  
●材質/仕上: 
ポリプロピレン
ポリエチレン(ラミネート)  

●サイズ: 
LL  
●適応胸囲(cm): 
90〜105  
●適応身長(cm): 
170〜185  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0570  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34