※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プロキュービックレインスーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08409721
品番
CRS-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,950
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークミント
サイズ
3L
適応身長(cm)
175~185
胸囲(cm)
102~110
ウエスト(cm)
94~104
トラスコ品番
227-7115
セット内容
上下
材質/仕上
表地:ナイロン100%(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
質量(g)
1100
身長(cm)
175~185
耐水圧(mm)
10000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。