間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

プロキュービックレインスーツ

※代表画像です
注文コード
08409737
品番
CRS-55 L
内容量
1着
参考基準価格
¥6,630
通常価格単価(税別)
¥5,683¥5,399
特価

 

●材質/仕上: 
表地:ナイロン100%(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)  
●色: 
ネイビー  
●耐水圧(mm): 
10000  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0575  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0572  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34