工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
レインウェア
>
タフレインウェア
TRUSCO
プロキュービックレインスーツ
※代表画像です
6日以内出荷とは
注文コード
08409746
品番
CRS-64 L
内容量
1着
参考基準価格
¥6,630
単価(税別)
¥5,683
数量:
●材質/仕上:
表地:ナイロン100%(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
●色:
ダークミント
●耐水圧(mm):
10000
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0575
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0572
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
プロキュービックレインスーツ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF