間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

防炎糸入りクリアシート

※代表画像です
 
注文コード
08410805
品番
TCI-0203
内容量
1枚
参考基準価格
¥20,590
単価(税別)
¥17,649

 

●特長: 
ダイオキシンの発生原因とされている塩ビを使用しておりませんので、地球にやさしい安全な商品です。
(材)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CO 040001
糸が入っているので強度に優れていて、中が見える遮光率の高いシートです。  

●用途: 
工場や作業現場の間仕切りカーテン
風除けシート
野積みシート
パレットカバー  

●トラスコ品番: 
276-8631  
●厚さ(mm): 
0.45  
●材質/仕上: 
シート:ポリプロピレン100%
ハトメ:真ちゅう  

●寸法(m): 
2×3  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0580  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34