間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

多目的エコネット

※代表画像です
注文コード
08411103
品番
TNE10-3636
内容量
1枚
参考基準価格
¥38,500
通常価格単価(税別)
¥33,000¥31,350
特価

 

●トラスコ品番: 
287-0657  
●材質/仕上: 
ポリエステル100%(内再生ペット樹脂50%)  
●サイズ: 
3.6m×3.6m  
●網目: 
10  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0593  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0590  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34