工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
防鳥/草よけ/保護用品
>
ネット
TRUSCO
多目的エコネット
6日以内出荷とは
注文コード
08411112
品番
TNE25-3636
内容量
1枚
参考基準価格
¥19,500
単価(税別)
¥16,715
数量:
●トラスコ品番:
287-0631
●材質/仕上:
ポリエステル100%(内再生ペット樹脂50%)
●サイズ:
3.6m×3.6m
●網目:
25
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0590
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
多目的エコネット
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF