間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

反射シート カプセルレンズ式 白

※代表画像です
注文コード
08411243
品番
HS-2222C W
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,800
単価(税別)
¥2,400

 

●特長: 
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト[[TM]]反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。
カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。
ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。
フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。
貼り直し不可。  

●用途: 
車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。  

●トラスコ品番: 
220-8717  
●厚さ(mm): 
0.35  
●寸法(mm): 
227×227  
●反射性能(cpl): 
250  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0636  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34