間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

反射シート封入レンズ式 白

※代表画像です
注文コード
08411304
品番
HS-2222F W
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,830
単価(税別)
¥1,569

 

●特長: 
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト[[TM]]反射シート仕様)。
塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。
ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。
柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。  

●用途: 
車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど。※切り文字が必要な場合、お気軽にご相談下さい。  

●トラスコ品番: 
220-8539  
●厚さ(mm): 
0.3  
●寸法(mm): 
227×227  
●反射性能(cpl): 
100  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0636  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34