TRUSCO

※代表画像です
- ●特長:
- 両方向ダクト取付可能:吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクトが付けられます。
3サイズバリエーションで様々な用途に対応。
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。
安心のサーマルプロテクタ内蔵。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。
1台で送風・排風のいずれも可能。
- ●用途:
- 大口径鋼管内の送排風に
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に
タンク内の送排風用に
- ●仕様:
- 区分:標準型
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクトが付けられます。
- ●注意:
- ※ダクト別売
防爆型ではないため、爆発性ガス・可燃ガス・爆発性粉じんの存在する危険な場所では使えません。
- ●トラスコ品番:
- 221-1785
- ●質量(kg):
- 7.5
- ●電源(V):
- 単相100
- ●風量(m3/min)50Hz/60Hz:
- 19/23
- ●ダクト径(Φmm):
- 230
- ●ファン外径(Φmm):
- 200
- ●ファン翼数:
- 6枚
- ●モーター出力(W):
- 100
- ●適合ダクト:
- RFD-230S
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 3 0678