間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ハンディジェット軸流ファン

※代表画像です
注文コード
08411602
品番
HJF-250
内容量
1台
参考基準価格
¥34,800
単価(税別)
¥26,100

 

●特長: 
3サイズバリエーションで様々な用途に対応。
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。
安心のサーマルプロテクタ内蔵。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。
1台で送風・排風のいずれも可能。  

●トラスコ品番: 
221-1793  
●電源(V): 
単相100  
●風量(m3/min)50Hz/60Hz: 
34/37  
●モーター出力(W): 
200  
●ハネ径(mm): 
Φ250  
●適合ダクト: 
RFD-280S  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0678  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34