間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

フレキシブルダクト

注文コード
08411636
品番
RFD-200G
内容量
1本
参考基準価格
¥62,000
単価(税別)
¥53,143

 

●特長: 
不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。
溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。  

●トラスコ品番: 
178-1961  
●材質(本体): 
ガラス繊維  
●タイプ: 
不燃型  
●構造: 
レデューサー付き  
●寸法(m): 
Φ200×5  
●適合送風機最大口径(Φmm): 
220  
●表面: 
シリコン樹脂コーティング  
●本体生地厚さ(mm): 
0.35  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0683  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34