TRUSCO
- ●特長:
- 不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。
溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。
- ●トラスコ品番:
- 178-1979
- ●材質(本体):
- ガラス繊維
- ●タイプ:
- 不燃型
- ●構造:
- レデューサー付き
- ●寸法(m):
- Φ320×5
- ●適合送風機最大口径(Φmm):
- 340
- ●表面:
- シリコン樹脂コーティング
- ●本体生地厚さ(mm):
- 0.35
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 3 0683