間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

収納型ダクト本体Φ280X5

※代表画像です
注文コード
08411724
品番
TFD-280H
内容量
1本
参考基準価格
¥20,500
単価(税別)
¥17,572

 

●特長: 
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。
ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。
必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。
ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。  

●用途: 
吸排気用ダクト  

●トラスコ品番: 
284-8309  
●材質: 
ポリエステル  
●寸法(mm): 
Φ280×5  
●材質/仕上: 
ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)
塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S〜TFD320S)  

●タイプ: 
スタンダード型  
●構造: 
レデューサー付き  
●最大口径(mm): 
300  
●表面: 
塩ビシートをラミネート  
●硬鋼線径(Φmm): 
2.3mm(Φ200〜Φ280) 3mm(Φ320〜Φ520)  
●本体生地厚さ(mm): 
0.35  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0682  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34