TRUSCO

※代表画像です
- ●特長:
- 従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。
ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。
必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。
ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
- ●用途:
- 吸排気用ダクト
- ●トラスコ品番:
- 284-8244
- ●材質:
- ポリエステル
- ●寸法(mm):
- Φ280×5
- ●材質/仕上:
- ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)
塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S〜TFD320S)
- ●タイプ:
- スタンダード型
- ●構造:
- レデューサー付き
- ●最大口径(mm):
- 300
- ●表面:
- 塩ビシートをラミネート
- ●硬鋼線径(Φmm):
- 2.3mm(Φ200〜Φ280) 3mm(Φ320〜Φ520)
- ●本体生地厚さ(mm):
- 0.35
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 3 0682