工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
トラスコ中山
>
工場扇
TRUSCO
全閉式工場扇卓上タイプ
6日以内出荷とは
注文コード
08411837
品番
TFZ-45A
内容量
1台
参考基準価格
¥12,900
通常価格
単価(税別)
¥9,675
¥9,191
数量:
●特長:
持ち運びに便利なキャリングハンドル付。
省スペース・ハイクォリティー
風力切替三段スイッチ
●用途:
机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
●仕様:
完成品
●トラスコ品番:
261-0477
●高さ(mm):
594
●電源(V):
単相100
●コード長さ(m):
2.2
●ハネ径(cm):
45
●速度:
強・中・弱
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0682
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0686
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
全閉式工場扇卓上タイプ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF