間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

※代表画像です
注文コード
08414576
品番
TG25-25C
内容量
1本
参考基準価格
¥3,150
通常価格単価(税別)
¥2,700¥2,565
特価

 

●トラスコ品番: 
287-0142  
●材質/仕上: 
ポリプロピレン100%  
●基本使用荷重(t): 
0.5:(TG25-10C〜-50C) 1.0:(TG50-10C〜-50C)  
●寸法(厚さ×幅W×長さL)mm: 
4×25×2500  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0100  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0090  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34