代表画像
TRUSCO
ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
4
1.5
1
2.5
2
3
4.5
4
5
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08414621
品番
TG25-40C
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。
軽くて強い製品で、作業性抜群。
取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途
酸洗い、メッキ工場での使用に最適。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
4×25×4000
質量(kg)
0.56
トラスコ品番
287-0177
種別
両端アイ形
材質
ポリプロピレン100%
色
白
ベルト幅(mm)
25
等級
1等
使用荷重(t)
(最大)0.5
全長(m)
4
基本使用荷重(t)
0.5
使用荷重(kg)
500
アイ部幅(mm)
30
最大使用荷重(t)
0.5
縫製部の長さ(mm)
120
使用温度
80℃以下
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。