間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

セフティパワーロープ9mm

※代表画像です
注文コード
08415364
品番
SP-94
内容量
1本
参考基準価格
¥12,900
通常価格単価(税別)
¥11,058¥10,505
特価

 

●トラスコ品番: 
117-5491  
●長さ(m): 
4  
●ロープ径(Φmm): 
9  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0101  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0091  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34