間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ポータブルストッパー万能型

注文コード
08416396
品番
CS-A01N
内容量
1個
参考基準価格
¥7,200
通常価格単価(税別)
¥6,172¥5,863
特価

 

●特長: 
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。
ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。  

●トラスコ品番: 
503-7654  
●質量: 
1.0kg  
●寸法(幅W×長さL×高さH)(mm): 
115×203×109  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0147  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0113  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34