TRUSCO
- ●特長:
- 車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
- ●用途:
- 屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。
- ●トラスコ品番:
- 278-2456
- ●材質/仕上:
- 金具 鉄
車輪 ナイロンホイルウレタン
- ●穴径P(Φmm):
- 11
- ●取付座A×B(mm):
- 115×80
- ●取付高H(mm):
- 144
- ●許容荷重(daN):
- 100
- ●取付ピッチX×Y(mm):
- 80×45
- ●呼称径D:
- 100
- ●2007年トラスコ掲載ページ:
- 物流・オフィス編4-0416
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 4 0397